PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TU 20 FM

TU 20 FM

TU 20 FM

Take Up Bearing Only; 20MM Bore; 13.5MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; YET 204 Insert Part; Cast Iron Housing Material

P/N #

TU 20 FM

BDI #

1268549

CENA
743,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.935
UNSPSC
31171533
EAN
7316577300027
Popis součásti
Take Up Bearing Only
Rolovací prvek
Ball Bearing
Styl bydlení
Unit Only
Způsob montáže
Eccentric Collar
Kompatibilní snímací rám
Not Specified
Vložte číslo součásti
YET 204
Domovní materiál
Cast Iron
Další funkce
Single Row | Standard Duty | Narrow Inner Race | Y Bearing | M Seal
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Take Up Units
Skupina produktů - BDI
M06110
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.40.40
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Take Up
URL výrobce
https://www.skf.com
Váha v librách
1.609
Dlouhý popis
Take Up Bearing Only; 20MM Bore; 13.5MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; YET 204 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Bore
0,787 palce | 20 milimetr
Vzdálenost slotu k slotu
2,992 palce | 76 milimetr
Šířka slotu
0,531 palce | 13,5 milimetr