PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TU 30 FM

TU 30 FM

SKF TU 30 FM

Take Up Bearing Only; 30MM Bore; 13.5MM Slot Width; 89MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; YET 206 Insert Part; Cast Iron Housing Material

P/N #

TU 30 FM

BDI #

1258583

CENA
988,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.29
UNSPSC
31171533
EAN
7316570163414
Popis součásti
Take Up Bearing Only
Rolovací prvek
Ball Bearing
Styl bydlení
Unit Only
Způsob montáže
Eccentric Collar
Kompatibilní snímací rám
Not Specified
Vložte číslo součásti
YET 206
Domovní materiál
Cast Iron
Další funkce
Single Row | Standard Duty | Narrow Inner Race | Y Bearing | M Seal
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Take Up Units
Skupina produktů - BDI
M06110
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.40.40
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Take Up
URL výrobce
https://www.skf.com
Váha v librách
2.756
Dlouhý popis
Take Up Bearing Only; 30MM Bore; 13.5MM Slot Width; 89MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; YET 206 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Šířka slotu
0,531 palce | 13,5 milimetr
Bore
1,181 palce | 30 milimetr
Vzdálenost slotu k slotu
3,504 palce | 89 milimetr