PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TU 50 FM

TU 50 FM

TU 50 FM

Take Up Bearing Only; 50MM Bore; 17.5MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; YET 210 Insert Part; Cast Iron Housing Material

P/N #

TU 50 FM

BDI #

1416779

CENA
1 784,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.42
UNSPSC
31171533
EAN
7316571183831
Popis součásti
Take Up Bearing Only
Rolovací prvek
Ball Bearing
Styl bydlení
Unit Only
Způsob montáže
Eccentric Collar
Kompatibilní snímací rám
Not Specified
Vložte číslo součásti
YET 210
Domovní materiál
Cast Iron
Další funkce
Single Row | Standard Duty | Narrow Inner Race | Y Bearing | M Seal
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Take Up Units
Skupina produktů - BDI
M06110
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.40.40
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Take Up
URL výrobce
https://www.skf.com
Váha v librách
5.291
Dlouhý popis
Take Up Bearing Only; 50MM Bore; 17.5MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; YET 210 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Šířka slotu
0,689 palce | 17,5 milimetr
Vzdálenost slotu k slotu
4,016 palce | 102 milimetr
Bore
1,969 palce | 50 milimetr