PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

FY 45 TF/VA201

FY 45 TF/VA201

FY 45 TF/VA201

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle Diameter; 105MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

P/N #

FY 45 TF/VA201

BDI #

1302083

CENA
3 439,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
8

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.08
UNSPSC
31171501
EAN
7316571382654
Počet montážních otvorů
4
Způsob montáže
Set Screw
Styl bydlení
4 Bolt Square Flange Block
Rolovací prvek
Ball Bearing
Domovní materiál
Cast Iron
Rozšíření / Neexpandování
Non-Expansion
Montážní šrouby
15.9 Millimeter
Relubrikovatelné
Yes
Vložte číslo součásti
YAR 209-2F/VA201
Těsnění
Contact
Konfigurace bydlení
1 Piece Solid
Konfigurace pilotů
No Pilot
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Single Row | Normal Duty
Kategorie - BDI
Flange Block
Skupina produktů - BDI
M06288
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.40.40
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Flanged
URL výrobce
https://www.skf.com
Váha v librách
4.62971
Dlouhý popis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle Diameter; 105MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Rozteč šroubů
4,134 palce | 105 milimetr
Průměr průměru kazety
0 palce | 0 milimetr
Bore
1,772 palce | 45 milimetr
Délka přes vrtání
1,937 palce | 49,2 milimetr
Jmenovitý průměr kruhu šroubu Kulatý
5,8 palce | 148 milimetr