PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

FYTB 25 WF

FYTB 25 WF

SKF FYTB 25 WF

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 99MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

P/N #

FYTB 25 WF

BDI #

1422641

CENA
652,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
1

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 12

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.656
UNSPSC
31171501
EAN
7316570736854
Počet montážních otvorů
2
Způsob montáže
Eccentric Collar
Styl bydlení
2 Bolt Flange Block
Rolovací prvek
Ball Bearing
Domovní materiál
Cast Iron
Rozšíření / Neexpandování
Non-Expansion
Montážní šrouby
10 Millimeter
Relubrikovatelné
Yes
Vložte číslo součásti
YEL 205-2F
Těsnění
Contact
Konfigurace bydlení
1 Piece Solid
Konfigurace pilotů
No Pilot
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Single Row
Kategorie - BDI
Flange Block
Skupina produktů - BDI
M06288
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.40.40
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Flanged
URL výrobce
https://www.skf.com
Váha v librách
1.38891
Dlouhý popis
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 99MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Jmenovitý průměr kruhu šroubu Kulatý
3,9 palce | 99 milimetr
Délka přes vrtání
1,748 palce | 44,4 milimetr
Bore
0,984 palce | 25 milimetr
Rozteč šroubů
3,898 palce | 99 milimetr
Průměr průměru kazety
0 palce | 0 milimetr