PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

FYTB 25 TF

FYTB 40 TF

FYTB 40 TF

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 40MM Bore; 143.5MM Bolt Circle Diameter; 143.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

P/N #

FYTB 40 TF

BDI #

1420187

CENA
948,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.66
UNSPSC
31171501
EAN
7316577032256
Počet montážních otvorů
2
Způsob montáže
Set Screw
Styl bydlení
2 Bolt Flange Block
Rolovací prvek
Ball Bearing
Domovní materiál
Cast Iron
Rozšíření / Neexpandování
Non-Expansion
Montážní šrouby
12 Millimeter
Relubrikovatelné
Yes
Vložte číslo součásti
YAR 208-2F
Těsnění
Contact
Konfigurace bydlení
1 Piece Solid
Konfigurace pilotů
No Pilot
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Open End | Has Flinger | Y Bearing
Kategorie - BDI
Flange Block
Skupina produktů - BDI
M06288
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.40.40
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Flanged
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
FYTB 40 TF
Váha v librách
3.64
Dlouhý popis
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 40MM Bore; 143.5MM Bolt Circle Diameter; 143.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Délka přes vrtání
1,937 palce | 49,2 milimetr
Průměr průměru kazety
0 palce | 0 milimetr
Bore
1,575 palce | 40 milimetr
Rozteč šroubů
5,65 palce | 143,5 milimetr
Jmenovitý průměr kruhu šroubu Kulatý
5,6 palce | 143,5 milimetr