PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CREHBF-PN24

CREHBF-PN24

SEALMASTER CREHBF-PN24

Hanger Bearing; 1-1/2" Bore; 2-7/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Teflon Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-3/4" Housing Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; 4-3/4" Housing Overall Length; Relubricatable; PN-24 Insert Part Number

P/N #

CREHBF-PN24

BDI #

357231

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.566
UNSPSC
31171513
EAN
0662461345009
Způsob montáže
Set Screw
Domovní materiál
Teflon Coated Cast Iron
Montážní niti
3/4 Straight Pipe Female
Rolovací prvek
Ball Bearing
Vložte materiál
Black Oxide Coated Steel
Rozšíření / Neexpandování
Non-Expansion
Styl bydlení
Hanger Unit
Relubrikovatelné
Yes
Vložte číslo součásti
PN-24
Těsnění
High Performance
Hodnocení
Normal Duty
Další funkce
Single Row | Spherical | Corrosion Resistance | Metal Land Riding Retainer | Has Flinger | External Lube
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Mounted Hanger Units
Skupina produktů - BDI
M06110
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.40.40
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Hanger
URL výrobce
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobce
CREHBFPN24
Výrobce interního čísla
712218
Váha v librách
3.45
Dlouhý popis
Hanger Bearing; 1-1/2" Bore; 2-7/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Teflon Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-3/4" Housing Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; 4-3/4" Housing Overall Length; Relubricatable; PN-24 Insert Part Number
Výška základny až středu
2,875 palce | 73,025 milimetr
Bore
1,5 palce | 38,1 milimetr
Délka přes vrtání
1,938 palce | 49,225 milimetr
Celková délka pouzdra
4,75 palce | 120,65 milimetr
Vnější průměr vnějšího pláště
3,75 palce | 95,25 milimetr