PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SCHB-LT7-115

SCHB-LT7-200

DODGE SCHB-LT7-200

Hanger Bearing; 2" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Slip Fit; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Sleeve Bearing; 4-5/8" Housing Outside Diameter; 1-5/8" Length Thru Bore; 5-9/16" Housing Overall Length; Not Relubricatable; INS-LT7-200 Insert Part Number

P/N #

SCHB-LT7-200

BDI #

242478

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
RBC BEARINGS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.157
UNSPSC
31171513
EAN
0782475017720
Způsob montáže
Slip Fit
Domovní materiál
Cast Iron
Montážní niti
1 Straight Pipe Female
Rolovací prvek
Sleeve Bearing
Vložte materiál
Steel
Rozšíření / Neexpandování
Non-Expansion
Styl bydlení
Hanger Unit
Relubrikovatelné
No
Vložte číslo součásti
INS-LT7-200
Hodnocení
Normal Duty
Další funkce
Self Lubricating
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Mounted Hanger Units
Skupina produktů - BDI
M06288
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.80.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Hanger
URL výrobce
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobce
SCHBLT7200
Výrobce interního čísla
033938
Váha v librách
5.7
Dlouhý popis
Hanger Bearing; 2" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Slip Fit; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Sleeve Bearing; 4-5/8" Housing Outside Diameter; 1-5/8" Length Thru Bore; 5-9/16" Housing Overall Length; Not Relubricatable; INS-LT7-200 Insert Part Number
Vnější průměr vnějšího pláště
4,625 palce | 117,475 milimetr
Bore
2 palce | 50,8 milimetr
Výška základny až středu
3,25 palce | 82,55 milimetr
Celková délka pouzdra
5,563 palce | 141,3 milimetr
Délka přes vrtání
1,625 palce | 41,275 milimetr