PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

UCHB207-106D1

UCHB207-106D1

NTN UCHB207-106D1

Hanger Bearing; 1-3/8" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-5/8" Housing Outside Diameter; 1.689" Length Thru Bore; 4-9/16" Housing Overall Length; Relubricatable; UC207-106D1 Insert Part Number

P/N #

UCHB207-106D1

BDI #

17150851

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171513
EAN
4547359220070
Způsob montáže
Set Screw
Domovní materiál
Cast Iron
Montážní niti
3/4 Straight Pipe Female
Rolovací prvek
Ball Bearing
Vložte materiál
Steel
Rozšíření / Neexpandování
Non-Expansion
Styl bydlení
Hanger Unit
Relubrikovatelné
Yes
Vložte číslo součásti
UC207-106D1
Těsnění
Single Lip Contact
Hodnocení
Light Duty
Další funkce
Single Row | Spherical
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Mounted Hanger Units
Skupina produktů - BDI
M06110
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.40.40
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Hanger
URL výrobce
https://www.ntnglobal.com
Váha v librách
2.7
Dlouhý popis
Hanger Bearing; 1-3/8" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-5/8" Housing Outside Diameter; 1.689" Length Thru Bore; 4-9/16" Housing Overall Length; Relubricatable; UC207-106D1 Insert Part Number
Výška základny až středu
2,75 palce | 69,85 milimetr
Délka přes vrtání
1,689 palce | 42,9 milimetr
Vnější průměr vnějšího pláště
3,625 palce | 92,075 milimetr
Bore
1,375 palce | 34,925 milimetr
Celková délka pouzdra
4,563 palce | 115,9 milimetr