PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

AXK 3552

AXK 1024

SKF AXK 1024

Thrust Needle Roller Assembly; 10MM Bore 1; 10MM Bore 2; 24MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

P/N #

AXK 1024

BDI #

1422436

CENA
50,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
5

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 49

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.003
UNSPSC
31171500
EAN
7316571033990
Rolovací prvek
Needle Roller Bearing
Vlastní zarovnání
No
Popis součásti
Roller Assembly Only
Tahové ložisko
Yes
Single nebo Double Direction
Double Direction
Banded
No
Materiál klece
Steel
Přesná třída
ABEC 1 | ISO P0
Další funkce
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifní kód
8482.99.25.40
Podstatné jméno
Roller Assembly
Řetězec klíčových slov
Thrust Needle
URL výrobce
https://www.skf.com
Dlouhý popis
Thrust Needle Roller Assembly; 10MM Bore 1; 10MM Bore 2; 24MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Výška
0,079 palce | 2 milimetr
Otvor 1
0,394 palce | 10 milimetr
Vnější průměr
0,945 palce | 24 milimetr
Otvor 2
0,394 palce | 10 milimetr