PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

HK 1522

HK 1522

HK 1522

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 15MM Bore; 21MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

P/N #

HK 1522

BDI #

1419545

CENA
83,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
3

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 6

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.03
UNSPSC
31171512
EAN
7316577010346
Rolovací prvek
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Ohrada
Open
Vlastní zarovnání
No
Záchranář
Yes
Počet řádků válečků
Double Row
Oddělitelný
No
Uzavřený konec
No
Inch - Metrika
Metric
Relubrikovatelné
Yes
Tahové ložisko
No
Další funkce
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage | Oil Hole
Kategorie - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Skupina produktů - BDI
B04144
Harmonizovaný tarifní kód
8482.99.65.30
Podstatné jméno
Roller Assembly with Outer Ring
Řetězec klíčových slov
Bearing Needle
URL výrobce
https://www.skf.com
Váha v librách
0.04497
Dlouhý popis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 15MM Bore; 21MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Šířka
0,866 palce | 22 milimetr
Bore
0,591 palce | 15 milimetr
Vnější průměr
0,827 palce | 21 milimetr