PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

NKI 100/30

NKI 9/16

NKI 9/16

Needle Bearing; 9MM Bore; 19MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

P/N #

NKI 9/16

BDI #

1423157

CENA
350,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
15

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 90

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.022
UNSPSC
31171512
Rolovací prvek
Needle Roller Bearing
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Ohrada
Open
Vlastní zarovnání
No
Záchranář
Yes
Počet řádků válečků
Single Row
Oddělitelný
Inner Ring - Both Sides
Uzavřený konec
No
Inch - Metrika
Metric
Relubrikovatelné
Yes
Tahové ložisko
No
Další funkce
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Kategorie - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Skupina produktů - BDI
B04144
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Needle
URL výrobce
https://www.skf.com
Váha v librách
0.0485
Dlouhý popis
Needle Bearing; 9MM Bore; 19MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Šířka
0,63 palce | 16 milimetr
Vnější průměr
0,748 palce | 19 milimetr
Bore
0,354 palce | 9 milimetr