PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CFRU1-12

KR 16

KR 16

Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; M6X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

P/N #

KR 16

BDI #

1419609

CENA
618,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
9

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 214

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.03
UNSPSC
31171530
EAN
7316577011367
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M6 X 1
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Caged | Screwdriver Slot | Head-End Lubrication | Gap Seals
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
KR 16
Váha v librách
0.04
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; M6X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Šířka válečku
0,433 palce | 11 milimetr
Průměr hřbetu
0,236 palce | 6 milimetr
Průměr válce
0,63 palce | 16 milimetr