PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PWKR 72.2RS

PWKR 72.2RS

PWKR 72.2RS

Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

PWKR 72.2RS

BDI #

1305778

CENA
3 220,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.11
UNSPSC
31171530
EAN
7316571194721
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M24 X 1.5
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Full Complement
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.skf.com
Váha v librách
2.20462
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Průměr hřbetu
0,945 palce | 24 milimetr
Průměr válce
2,835 palce | 72 milimetr
Šířka válečku
1,142 palce | 29 milimetr