PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
Snímací a dopravníkové klady -bez čepu | BDI Czech Republic
KategórieLožiskaKategórieVálečková ložiskaKategórieSnímací a dopravníkové klady -bez čepu
SKF
361200 R
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 32MM Roller Diameter; 9MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
BDI #
CENA
275,00 Kč / Each
DOSTUPNOST
22

POČET

SKF
SKF NATV 35 PPA
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 72MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
BDI #
CENA
2 030,00 Kč / Each
DOSTUPNOST
6

POČET

SKF
NATR 6 PPXA
Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
BDI #
CENA
375,00 Kč / Each
DOSTUPNOST
10

POČET

SKF
NUTR 50 A
Cam Follower Bearing; 50MM Bore; 90MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
BDI #
CENA
2 164,00 Kč / Each
DOSTUPNOST
6

POČET

SKF
NATR 6
Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
P/N #
BDI #
CENA
384,00 Kč / Each
DOSTUPNOST
10

POČET