PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

NUKR35-A

NUKR 35 A

NUKR 35 A

Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket

P/N #

NUKR 35 A

BDI #

1415555

CENA
1 218,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 7

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.208
UNSPSC
31171530
EAN
7316570320756
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Stud Type
Velikost závitu
M16 X 1.5
Profil stud
Standard Stud
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Relubrikovatelné
Yes
Hex Socket
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Full Complement | Labyrinth Seals
Kategorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
NUKR 35 A
Váha v librách
0.353
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Průměr válce
1,378 palce | 35 milimetr
Průměr hřbetu
0,63 palce | 16 milimetr
Šířka válečku
0,709 palce | 18 milimetr