PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

22324 CCK/C3W33

23024 CCK/W33

23024 CCK/W33

Spherical Roller Bearing; 120MM Tapered Bore; 180MM Outside Diameter; 46MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

P/N #

23024 CCK/W33

BDI #

1418932

CENA
7 221,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
1

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
3.94
UNSPSC
31171510
EAN
7316576654923
Interní odstup
C0-Medium
Způsob montáže
Adapter Mount
Rolovací prvek
Spherical Roller Bearing
Profil vrtání
Tapered
Materiál klece
Steel
Ohrada
Open
Počet řádků válečků
Double Row
Relubrikovatelné
Yes
Odtahový obal
AHX3024 (Specify bore)
Stahovací matice
KM26
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategorie - BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifní kód
8482.30.00.80
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Spherical
URL výrobce
https://www.skf.com
Váha v librách
8.694
Dlouhý popis
Spherical Roller Bearing; 120MM Tapered Bore; 180MM Outside Diameter; 46MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Šířka
1,811 palce | 46 milimetr
Vnější průměr
7,087 palce | 180 milimetr
Číslo součásti adaptéru
SNW3024 H3024 HA3024 HE3024 (Specify Bore) palce | H3024 (Specify bore) milimetr
Bore
4,724 palce | 120 milimetr