PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

HP1505-3.00

HP1505-3.00

REXNORD HP1505-3.00

Mat Top Modular Belting; 1505; Solid Top; 0.59" Pitch; 3" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height

P/N #

HP1505-3.00

BDI #

21473960

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.194
UNSPSC
31151615
EAN
0793699263459
Modulární velikost řemene
1505
Základní konstrukce
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Modulární typ řemene
Straight Running
Materiál pinů
Polypropylene
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
0.59 IN
Minimální množství pro objednání
1 FT
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
Kategorie - BDI
Flat Top Modular Belting
Skupina produktů - BDI
M00134
Harmonizovaný tarifní kód
5910.00.90.00
Podstatné jméno
Belting
Řetězec klíčových slov
Modular Mat Top
URL výrobce
https://www.regalrexnord.com
Váha v librách
0.021
Dlouhý popis
Mat Top Modular Belting; 1505; Solid Top; 0.59" Pitch; 3" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Modulární šířka řemene
3 palce | 76,2 milimetr
Výška desky
0,34 palce | 8,7 milimetr
Pitch
0,59 Inch | 14,986 milimetr