PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

LF5966-12

LF5966-12

REXNORD LF5966-12

Modular Mat Top Belting; 5966; Perforated Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 1/2" Plate Height

P/N #

LF5966-12

BDI #

21473982

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.726
UNSPSC
24101715
EAN
0793699264937
Modulární velikost řemene
5966
Základní konstrukce
Perforated Top
Komponent
Modular Belting
Modulární typ řemene
Straight Running
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinů
Polypropylene
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
1.5 IN
Minimální množství pro objednání
1 FT
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Mat Top Chain Molded In Tan
Kategorie - BDI
Flat Top Modular Belting
Skupina produktů - BDI
M00134
Harmonizovaný tarifní kód
5910.00.90.00
Podstatné jméno
Belting
Řetězec klíčových slov
Modular Mat Top
URL výrobce
https://www.regalrexnord.com
Výrobce interního čísla
10029062
Váha v librách
0.2
Dlouhý popis
Modular Mat Top Belting; 5966; Perforated Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 1/2" Plate Height
Modulární šířka řemene
12 palce | 304,8 milimetr
Pitch
1,5 Inch | 38,1 milimetr
Výška desky
0,5 palce | 12,7 milimetr