PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PJ914-9 ; 360J9

PJ1854-12 ; 730J12

GATES PJ1854-12 ; 730J12

Belt, Poly-V; J | PJ; 3/32"-2.34MM Pitch; 73"-1854MM Belt Pitch Length; 1.128"-28.08MM Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

P/N #

730J12 ; PJ1854-12

BDI #

20079351

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
GATES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.19
UNSPSC
26111801
EAN
0072053519082
Řada řemenů
J | PJ
Styl řemene
Poly-V
Pásek pásu
3/32 Inch | 2.34 MM
Počet skupin
12 Bands
Tahový materiál
Polyester
Vnější materiál
Rubber
Inch - Metrika
Inch | Metric
Kategorie - BDI
Drive Belt Poly-V
Skupina produktů - BDI
M02356
Harmonizovaný tarifní kód
4010.39.45.00
Podstatné jméno
Belt
Řetězec klíčových slov
Poly-V
Dlouhý popis
Belt, Poly-V; J | PJ; 3/32"-2.34MM Pitch; 73"-1854MM Belt Pitch Length; 1.128"-28.08MM Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Šířka pásu
1,128 palce | 28,08 milimetr
Délka pásu pásu
73 palce | 1854 milimetr