PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BT 1501-15-18

BT 1501-15-18

NILOS BT 1501-15-18

Ball Transfer Unit; Stud; 25.4MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; Ball Up 110|Ball Down 110 Lbs Max Load; 35.8MM Base to Ball Height; 39.5MM Housing Diameter; 29.7MM Housing Height; Stainless Steel Housing

P/N #

BT 1501-15-18

BDI #

1299943

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.18
EAN
7316578000605
jméno výrobku
Ball Transfer Unit
Typ montáže
Stud
Materiál míče
Stainless Steel
Maximální zatížení
Ball Up 110 | Ball Down 110 Lbs
Velikost příruby případně
Not Applicable
Domovní materiál
Stainless Steel
Velikost závitu závitu
M8
Další funkce
High Capacity | Drill Hole Fixing | Knife Edge Seal | Optional Alternative Thread Size and Dirt Exit Hole
Inch - Metrika
Metric
Dlouhý popis
Ball Transfer Unit; Stud; 25.4MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; Ball Up 110|Ball Down 110 Lbs Max Load; 35.8MM Base to Ball Height; 39.5MM Housing Diameter; 29.7MM Housing Height; Stainless Steel Housing
Výška žlábky podle potřeby
0,709 palce | 18li použitelná - milimetr
Délka závitu závitu
0,709 palce | 18 milimetr
Výška krytu
1,169 palce | 29,7 milimetr
Průměr pouzdra
1,555 palce | 39,5 milimetr
Mírný vnější průměr
1 palce | 25,4 milimetr
Výška základny k míli
1,409 palce | 35,8 milimetr
Celková výška
2,118 palce | 53,8 milimetr