PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

16CH2266

16CH2266

MARTIN SPROCKET & GR 16CH2266

Hanger; Bracket; 3" Shaft Diameter; 10-5/8" Mounting Flange to Center of Bearing; 226 Series; 17" Length; 5" Width; No Bearing Included; Use CHB2206; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole

P/N #

16CH2266

BDI #

615893

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 1

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
12.558
UNSPSC
24101728
EAN
0697950099958
jméno výrobku
Hanger
Typ produktu
Bracket
Série
226
Součástí ložiska Ano / Ne
No
Číslo ložiska
CHB2206
Montážní velikost drážky
9/16 X 1-5/16 Inch
Další funkce
16 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Flush Mounted Inside the Trough
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Conveyor Components Hangers
Skupina produktů - BDI
570
Harmonizovaný tarifní kód
8431.39.00.10
Podstatné jméno
Mount
Řetězec klíčových slov
Conveyor
Číslo položky výrobce
16CH2266
Výrobce interního čísla
16CH2266
Váha v librách
39
Dlouhý popis
Hanger; Bracket; 3" Shaft Diameter; 10-5/8" Mounting Flange to Center of Bearing; 226 Series; 17" Length; 5" Width; No Bearing Included; Use CHB2206; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole
Montážní příruba ke středu ložiska
10,625 palce | 269,875 milimetr
Průměr hřídele
3 palce | 76,2 milimetr
Délka
17 palce | 431,8 milimetr
Šířka
5 palce | 127 milimetr