PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

169-651741

169-651741

REXNORD 169-651741

Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 5.44" Thread Length; 169 Series; 7.6" Overall Height; 4.84" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.49 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material

P/N #

169-651741

BDI #

24109859

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.544
UNSPSC
24101700
EAN
0793699478778
jméno výrobku
Leveler
Typ produktu
Articulating
Velikost závitu
1-8
Artikulace
2 Degree
Série
169
Počet montážních otvorů
2
Velikost montážní díry
0.49 Inch
Kmenový materiál
Stainless Steel
Materiál základní desky
Nylon
Číslo vibrační podložky
0-61653
Další funkce
Spindle Type 21 | Maximum Load 10120 Lbs | Rubber Pad
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Conveyor Components Levelers
Skupina produktů - BDI
M00134
Harmonizovaný tarifní kód
8431.39.00.10
Podstatné jméno
Leveler
Řetězec klíčových slov
Conveyor
URL výrobce
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobce
169-651741
Váha v librách
1.2
Dlouhý popis
Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 5.44" Thread Length; 169 Series; 7.6" Overall Height; 4.84" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.49 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
Celková výška
7,6 palce | 193,04 milimetr
Délka závitu
5,44 palce | 138,176 milimetr
Průměr základové desky
4,84 palce | 122,936 milimetr