PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

2-14

2-14

REXNORD 2-14

Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 13-3/4" Roller Width; Single Roller; 225 Series; 15-1/2" Shaft Length; 14" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material

P/N #

2-14

BDI #

18139635

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.8
UNSPSC
24101701
EAN
0698210841102
jméno výrobku
Roller
Typ produktu
Carrying
Způsob montáže
Hex Shaft
Typ válce
Single
Série
225
Typ ložiska
Spherical Plain Bearing
Pružina nabitá
Yes
Materiál válečků
Polymer
Další funkce
Non Corrosive | Self Aligning Bearing | Thicker Shell | For Wider Conveyor Application
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Conveyor Components Rollers
Skupina produktů - BDI
570
Harmonizovaný tarifní kód
8431.39.00.10
Podstatné jméno
Roller
Řetězec klíčových slov
Conveyor Carrying
URL výrobce
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobce
2-14
Výrobce interního čísla
6484110
Váha v librách
1.75
Dlouhý popis
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 13-3/4" Roller Width; Single Roller; 225 Series; 15-1/2" Shaft Length; 14" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
Vzdálenost mezi rámcem
14 palcem | 355,6 milimetr
Průměr válce
2,25 palce | 57,15 milimetr
Délka hřídele
15,5 palce | 393,7 milimetr
Hřídel Dia / Bore
0,438 Inch | 11,125 milimetr
Šířka válečku
13,75 palce | 349,25 milimetr