PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

613-615352

613-615352

REXNORD 613-615352

Roller; Return; Hollow Bore Mount; 5/8" Shaft Dia/Bore; 2.36" Roller Diameter; 1.61" Roller Width; Single Roller; 613 Series; Sleeve Bearing; Acetal Roller Material

P/N #

613-615352

BDI #

21473893

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.068
UNSPSC
24101701
EAN
0793699363333
jméno výrobku
Roller
Typ produktu
Return
Způsob montáže
Hollow Bore
Typ válce
Single
Série
613
Typ ložiska
Sleeve Bearing
Pružina nabitá
No
Materiál válečků
Acetal
Další funkce
White | Grey Rubber Outer Surface
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Conveyor Components Rollers
Skupina produktů - BDI
570
Harmonizovaný tarifní kód
8431.39.00.10
Podstatné jméno
ConveyorRollers
Řetězec klíčových slov
Conveyor Return
URL výrobce
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobce
613-615352
Výrobce interního čísla
10130471
Váha v librách
0.15
Dlouhý popis
Roller; Return; Hollow Bore Mount; 5/8" Shaft Dia/Bore; 2.36" Roller Diameter; 1.61" Roller Width; Single Roller; 613 Series; Sleeve Bearing; Acetal Roller Material
Šířka válečku
1,61 palce | 40,894 milimetr
Průměr válce
2,36 palce | 59,944 milimetr
Vzdálenost mezi rámcem
0 palcem | 0 milimetr
Délka hřídele
0 palce | 0 milimetr
Hřídel Dia / Bore
0,625 Inch | 15,875 milimetr