PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

613-632472

613-632472

REXNORD 613-632472

Roller; Return; Hollow Bore Mount; 1/2" Shaft Dia/Bore; 2.36" Roller Diameter; 1.61" Roller Width; Single Roller; 613 Series; Sleeve Bearing; Acetal Roller Material

P/N #

613-632472

BDI #

21839327

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.068
UNSPSC
24101701
EAN
0793699351040
jméno výrobku
Roller
Typ produktu
Return
Způsob montáže
Hollow Bore
Typ válce
Single
Série
613
Typ ložiska
Sleeve Bearing
Pružina nabitá
No
Materiál válečků
Acetal
Další funkce
White | Grey Rubber Outer Surface
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Conveyor Components Rollers
Skupina produktů - BDI
570
Harmonizovaný tarifní kód
8431.39.00.10
Podstatné jméno
Roller
Řetězec klíčových slov
Conveyor Return
URL výrobce
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobce
613-632472
Výrobce interního čísla
DIAMETER -
Váha v librách
0.15
Dlouhý popis
Roller; Return; Hollow Bore Mount; 1/2" Shaft Dia/Bore; 2.36" Roller Diameter; 1.61" Roller Width; Single Roller; 613 Series; Sleeve Bearing; Acetal Roller Material
Hřídel Dia / Bore
0,5 Inch | 12,7 milimetr
Šířka válečku
1,61 palce | 40,894 milimetr
Průměr válce
2,36 palce | 59,944 milimetr
Vzdálenost mezi rámcem
0 palcem | 0 milimetr
Délka hřídele
0 palce | 0 milimetr