PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PHG SPZ612

SPB2500

SPB 2500 LW

V-Belt; SPB Series; 2522MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

P/N #

SPB2500

BDI #

1409784

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 4

Značka
Název výrobce
GATES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.541
UNSPSC
26111801
EAN
5412571080667
Řada řemenů
SPB
Styl řemene
V-Belt
Počet skupin
1 Band
Tahový materiál
Polyester
Vnější materiál
Fabric
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Skupina produktů - BDI
M02356
Harmonizovaný tarifní kód
4010.39.45.00
Podstatné jméno
Belt
Řetězec klíčových slov
V
URL výrobce
https://www.gates.com
Váha v librách
0.541
Dlouhý popis
V-Belt; SPB Series; 2522MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Pásek Vnější délka
99,291 palce | 2522 milimetr
Šířka pásu
0,642 palce | 16,3 milimetr