PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

HF150 510X40

HF150 510X40

OPTIBELT HF150 510X40

Endless Flat Belt; 40MM Belt Width; 1MM Belt Thickness; 510MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

P/N #

HF150 510X40

BDI #

1406904

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 5

Značka
Název výrobce
OPTIBELT
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
Styl řemene
Endless Flat Belt
Tahový materiál
Polyester
Vnější materiál
Rubber
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Drive Belt Flat
Skupina produktů - BDI
M02236
Harmonizovaný tarifní kód
4010.39.45.00
Podstatné jméno
Belt
Řetězec klíčových slov
Flat Endless
URL výrobce
https://www.optibelt.com
Dlouhý popis
Endless Flat Belt; 40MM Belt Width; 1MM Belt Thickness; 510MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Šířka pásu
1,575 palce | 40 milimetr
Tloušťka pásu
0,039 palce | 1 milimetr
Délka řemene
20,079 palce | 510 milimetr