PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
Variatorové řemeny | BDI Czech Republic
KategórieMechanický přenos energieKategórieŘemenové pohonyKategórieVariatorové řemeny
TIMKEN
TIMKEN 1626V330
26 Degree Angle; Variable Speed; 33" Pitch Length; 1" Belt Width; 33.8" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
DOSTUPNOST

POČET

TIMKEN
TIMKEN 1626V517
26 Degree Angle; Variable Speed; 51.7" Pitch Length; 1" Belt Width; 52.1" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
DOSTUPNOST

POČET

GATES
GATES 1926V333
26 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 33.3" Pitch Length; 1-3/16" Width; 33.9" Outside Length; Polyester Tensile Material
BDI #
DOSTUPNOST

POČET

GATES
GATES 1926V367
26 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 36.7" Pitch Length; 1-3/16" Width; 37.2" Outside Length; Polyester Tensile Material
BDI #
DOSTUPNOST

POČET

GATES
GATES 1926V376
26 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 37.6" Pitch Length; 1-3/16" Width; 38.8" Outside Length; Polyester Tensile Material
BDI #
DOSTUPNOST

POČET