PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
Ozubená kola pro válečkové řetězy | BDI Czech Republic
KategórieMechanický přenos energieKategórieŘetězové pohonyKategórieOzubená kola pro válečkové řetězy
TSUBAKI
TSUBAKI 50B55F-L
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 50 Chain; 55 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.305" Outside Diameter; 10.948" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
DOSTUPNOST

POČET

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D160B20 X 3-1/2
Roller Chain Sprocket; 3-1/2" Bore; 160-2 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13-53/64" Outside Diameter; 12.784" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
DOSTUPNOST

POČET

TSUBAKI
TSUBAKI HDS100ATL19
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.241" Outside Diameter; 7.595" Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
BDI #
DOSTUPNOST

POČET

TSUBAKI
TSUBAKI HT50B17
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 17 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
P/N #
BDI #
DOSTUPNOST

POČET

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D80BS18 2-3/16 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 80-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.271" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
DOSTUPNOST

POČET