Název výrobce
FENNER DRIVES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.354
Řetězový typ
Roller Chain
Součásti sestav
Tensioner with Head
Způsob montáže
Slot Mounted
Nastavitelné / neupravitelné
Adjustable
Materiál
Aluminum | UHMW Head
Další funkce
Rugged | Self Lubricating Large Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategorie - BDI
Idler Chain Assemblies
Skupina produktů - BDI
550
Harmonizovaný tarifní kód
8431.39.00.80
Řetězec klíčových slov
Chain Idler
Číslo položky výrobce
Tensioner Lg Arc head #35 sgl
Výrobce interního čísla
CT1101
Dlouhý popis
Slider; 35 Chain Size; Roller Chain; 0.79" Face Width; 3/8" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand
Šířka obličeje
0,79 palce | 20,066 milimetr
Řetěz Pitch
0,375 Inch | 9,525 milimetr
Celková výška
5,6 palce | 142,24 milimetr
Celková délka
5,5 palce | 139,7 milimetr
Celková šířka
0,98 palce | 24,892 milimetr