PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

G1100 LH

G1100 LH

BOSTON GEAR G1100 LH

Worm Gear; 5" Pitch Diameter; 4 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.5" Hub Diameter; Cast Iron; Left Hand; Single; No Hardened Teeth

P/N #

G1100 LH

BDI #

162475

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
3.629
UNSPSC
31171712
EAN
0781711132326
Rozteč
4 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
20
Tlakový úhel
14-1/2 Degree
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
0
Gear Style
Worm Gear
Materiál
Cast Iron
Směr
Left Hand
Vlákno
Single
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Web Style | Type B | Minimum Bore 1
Kategorie - BDI
Worm and Worm Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Worm
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
G1100 LH
Výrobce interního čísla
13232
Váha v librách
8
Dlouhý popis
Worm Gear; 5" Pitch Diameter; 4 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.5" Hub Diameter; Cast Iron; Left Hand; Single; No Hardened Teeth
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr hubice
2,5 palce | 63,5 milimetr
Šířka obličeje
1,5 palce | 38,1 milimetr
Průměr průměru
5 palce | 127 milimetr