PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

M1.5 Z=34 SPUR WITH HUB NR. PM27034

C1065 ALT ; 0088514R

MARTIN SPROCKET & GR C1065 ALT ; 0088514R

Spur Gear; Minimum Plain Bore; 6-1/2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; 65 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron; No Keyway

P/N #

C1065 ALT ; 0088514R

BDI #

27270568

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171707
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Detail Produktu
Spur Gear
Specifikace Produktu
Minimum Plain Bore; 6-1/2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; 65 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron; No Keyway
Dlouhý popis
Spur Gear; Minimum Plain Bore; 6-1/2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; 65 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron; No Keyway