PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

YPB3234

YP4835

BOSTON GEAR YP4835

Spur Gear; 0.729" Pitch Diameter; 48 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 35 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.55" Hub Diameter; Molded Delrin

P/N #

YP4835

BDI #

172936

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171707
EAN
0781711539194
Rozteč
48 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
35
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Molded Delrin
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type A | Minimum Bore 3/16
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
YP4835
Výrobce interního čísla
53919
Váha v librách
0.01
Dlouhý popis
Spur Gear; 0.729" Pitch Diameter; 48 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 35 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.55" Hub Diameter; Molded Delrin
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
0,729 palce | 18,517 milimetr
Šířka obličeje
0,125 palce | 3,175 milimetr
Průměr hubice
0,55 palce | 13,97 milimetr