PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

L519-4

6YSR6X 1 1/2

BROWNING 6YSR6X 1 1/2

6 DP Pitch; 2" Face Width; 1-1/2" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 1.333" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel

P/N #

6YSR6X 1 1/2

BDI #

322203

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
24.97
EAN
0662289147519
Rozteč
6 DP
Tlakový úhel
20 Degree
Materiál
Steel
Inch - Metrika
Inch
URL výrobce
https://www.regalrexnord.com
Dlouhý popis
6 DP Pitch; 2" Face Width; 1-1/2" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 1.333" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
Šířka obličeje
2 palce | 50,8 milimetr
Délka
72 palce | 1,828.8 milimetr
Pitch Line Backing
1,333 Inch | 33,858 milimetr
Celková tloušťka
1,5 palce | 38,1 milimetr