PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TR12X4

RA10X2

MARTIN SPROCKET & GR RA10X2

10 DP Pitch; 1" Face Width; 1" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.9" Pitch Line Backing; 24" Length; Steel

P/N #

RA10X2

BDI #

610759

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.739
UNSPSC
31171709
EAN
0697950059402
Rozteč
10 DP
Tlakový úhel
14-1/2 Degree
Materiál
Steel
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Heavy Backing
Kategorie - BDI
Gear Rack
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Rack
Číslo položky výrobce
RA10X2
Výrobce interního čísla
RA10X2
Váha v librách
6
Dlouhý popis
10 DP Pitch; 1" Face Width; 1" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.9" Pitch Line Backing; 24" Length; Steel
Délka
24 palce | 609,6 milimetr
Pitch Line Backing
0,9 Inch | 22,86 milimetr
Šířka obličeje
1 palce | 25,4 milimetr
Celková tloušťka
1 palce | 25,4 milimetr