PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RACK-4DP20 X 48IN MTO

RACK-4DP20 X 48IN MTO

MARTIN SPROCKET & GR RACK-4DP20 X 48IN MTO

Rack Gear; 4 DP Pitch; 3-1/2" Face Width; 3" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 48" Length; Steel

P/N #

RACK-4DP20 X 48IN MTO

BDI #

24730052

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171709
Rozteč
4 DP
Tlakový úhel
20 Degree
Materiál
Steel
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Gear Rack
Skupina produktů - BDI
M02182
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Rack
URL výrobce
https://www.martinsprocket.com
Dlouhý popis
Rack Gear; 4 DP Pitch; 3-1/2" Face Width; 3" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 48" Length; Steel
Šířka obličeje
3,5 palce | 88,9 milimetr
Celková tloušťka
3 palce | 76,2 milimetr
Délka
48 palce | 1219,2 milimetr