202Q20R14
DODGE 202Q20R14
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 202 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
P/N #
202Q20R14
BDI #
264554
CENA
DOSTUPNOST:
GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0
KATEGORIE
Značka
Název výrobce
RBC BEARINGS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
13.62
UNSPSC
26111537
EAN
0782475749904
Jméno výrobku
TIGEAR-2
Typ redukce
Right Angle
Nominální poměr
20:1
Montážní rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Jmenovité maximální vstupní hodnoty
1HP
Výstupní otáčky jmenovitého výkonu Max
87.5
Způsob montáže
Direct Mounted
Výstupní otáčky při 1750 ot./min
88
Ozubení
Worm
Série výrobců
202
Montážní poloha
Floor | Wall | Ceiling
Štítek s upevňovacím šroubem
Rectangular
Maximální hodnota zatížení přesahu A um
1560Lbs
Včetně podstavce
No
Hodnota vstupního hodnocení plus um
1.34HP
Materiál krytu a konec
Class 30 Gray Iron
Výstupní moment
796In-Lbs
Chlazení ventilátoru
No
Další funkce
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Reducers Right Angle
Skupina produktů - BDI
M02282
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.10.00
Podstatné jméno
Reducer
Řetězec klíčových slov
Speed Worm
URL výrobce
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobce
202Q20R14 TIGEAR-2 REDUCER
Výrobce interního čísla
202Q20R14
Váha v librách
30
Dlouhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 202 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Nominální vzdálenost středu
2 palce | 50,8 milimetr
Vzdálenost od centra
2 palce | 50,8 milimetr
Základna do středu vstupní hřídele
4,24 palce | 107,696 milimetr
Průměr výstupního hřídele
1 palce | 25,4 milimetr
Celková délka
8,47 palce | 215,138 milimetr
Celková výška
7,5 palce | 190,5 milimetr
Průměr šroubového otvoru
0,375 palce | 9,525 milimetr
Průměr vstupního hřídele
0,875 palce | 22,225 milimetr
Základna do středu výstupního hřídele
2,24 palce | 56,896 milimetr
Celková šířka
9,94 palce | 252,476 milimetr
Délka výstupního hřídele
4,11 palce | 104,394 milimetr