710-60-J
BOSTON GEAR 710-60-J
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/8" Input Shaft Diameter
P/N #
710-60-J
BDI #
168972
CENA
DOSTUPNOST:
GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0
KATEGORIE
Značka
Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.767
UNSPSC
26111537
EAN
0781711439418
Typ redukce
Right Angle
Nominální poměr
60:1
Montážní rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Jmenovité maximální vstupní hodnoty
0.125HP
Výstupní otáčky jmenovitého výkonu Max
29.2
Způsob montáže
Direct Mounted
Výstupní otáčky při 1750 ot./min
29.2
Ozubení
Worm
Série výrobců
700
Montážní poloha
Floor
Štítek s upevňovacím šroubem
Rectangular
Maximální hodnota zatížení přesahu A um
150Lbs
Včetně podstavce
No
Hodnota vstupního hodnocení plus um
0.12HP
Materiál krytu a konec
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupní moment
96In-Lbs
Chlazení ventilátoru
No
Další funkce
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Reducers Right Angle
Skupina produktů - BDI
M02282
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.10.00
Podstatné jméno
Reducer
Řetězec klíčových slov
Speed Worm
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
710-60-J
Výrobce interního čísla
43941
Váha v librách
6
Dlouhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/8" Input Shaft Diameter
Průměr vstupního hřídele
0,375 palce | 9,525 milimetr
Celková délka
4,505 palce | 114,427 milimetr
Délka výstupního hřídele
1,19 palce | 30,226 milimetr
Průměr šroubového otvoru
0,25 palce | 6,35 milimetr
Délka vstupního hřídele
0,813 palce | 20,65 milimetr
Základna do středu vstupní hřídele
2,31 palce | 58,674 milimetr
Průměr výstupního hřídele
0,5 palce | 12,7 milimetr
Základna do středu výstupního hřídele
1,31 palce | 33,274 milimetr
Nominální vzdálenost středu
1 palce | 25,4 milimetr
Vzdálenost od centra
1 palce | 25,4 milimetr
Celková šířka
4,53 palce | 115,062 milimetr
Celková výška
3,63 palce | 92,202 milimetr