Název výrobce
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
20.88
Jméno výrobku
ELECTRA GEAR
Typ vstupu
C-Face Coupling
Jmenovité maximální vstupní hodnoty
3HP
Výstupní otáčky jmenovitého výkonu Max
87.5
Způsob montáže
Direct Mounted
Výstupní otáčky při 1750 ot./min
87
Štítek s upevňovacím šroubem
Rectangular
Maximální hodnota zatížení přesahu A um
2170Lbs
Hodnota vstupního hodnocení plus um
3.947HP
Materiál krytu a konec
Aluminum
Výstupní moment
2454In-Lbs
Další funkce
Single Reduction | Paint Free Finish | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Kategorie - BDI
Reducers Right Angle
Skupina produktů - BDI
M02282
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.10.00
Řetězec klíčových slov
Speed Worm
URL výrobce
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobce
EL8300089.00
Dlouhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-BM Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Nominální vzdálenost středu
3 palce | 76,2 milimetr
Průměr vstupního hřídele
0,875 palce | 22,225 milimetr
Základna do středu vstupní hřídele
6,5 palce | 165,1 milimetr
Vzdálenost od centra
3 palce | 76,2 milimetr
Délka výstupního hřídele
3,6 palce | 91,44 milimetr
Celková šířka
9,87 palce | 250,698 milimetr
Délka vstupního hřídele
1,13 palce | 28,702 milimetr
Základna do středu výstupního hřídele
3,5 palce | 88,9 milimetr
Celková délka
12,48 palce | 316,992 milimetr
Celková výška
9,75 palce | 247,65 milimetr
Průměr šroubového otvoru
0,5 palce | 12,7 milimetr
Průměr výstupního hřídele
1,5 palce | 38,1 milimetr