Název výrobce
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
20.43
Jméno výrobku
ELECTRA GEAR
Typ výstupu
Right and Left Hand
Jmenovité maximální vstupní hodnoty
2HP
Výstupní otáčky jmenovitého výkonu Max
43.8
Způsob montáže
Direct Mounted
Výstupní otáčky při 1750 ot./min
43
Štítek s upevňovacím šroubem
Rectangular
Maximální hodnota zatížení přesahu A um
2170Lbs
Hodnota vstupního hodnocení plus um
2.251HP
Materiál krytu a konec
Aluminum
Výstupní moment
2477In-Lbs
Další funkce
Single Reduction | Paint Free Finish | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Kategorie - BDI
Reducers Right Angle
Skupina produktů - BDI
M02282
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.10.00
Řetězec klíčových slov
Speed Worm
URL výrobce
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobce
EL8300284.00
Dlouhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-BMQ Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Celková výška
11 palce | 279,4 milimetr
Průměr výstupního hřídele
1,5 palce | 38,1 milimetr
Délka výstupního hřídele
3,6 palce | 91,44 milimetr
Základna do středu vstupní hřídele
6,5 palce | 165,1 milimetr
Vzdálenost od centra
3 palce | 76,2 milimetr
Průměr vstupního hřídele
1,125 palce | 28,575 milimetr
Nominální vzdálenost středu
3 palce | 76,2 milimetr
Průměr šroubového otvoru
0,5 palce | 12,7 milimetr
Základna do středu výstupního hřídele
3,5 palce | 88,9 milimetr
Celková délka
10,78 palce | 273,812 milimetr
Celková šířka
13,24 palce | 336,296 milimetr