Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
4.581
Typ výstupu
Right and Left Hand
Jmenovité maximální vstupní hodnoty
0.16HP
Výstupní otáčky jmenovitého výkonu Max
29.2
Způsob montáže
Direct Mounted
Výstupní otáčky při 1750 ot./min
29.2
Štítek s upevňovacím šroubem
Rectangular
Maximální hodnota zatížení přesahu A um
150Lbs
Hodnota vstupního hodnocení plus um
0.12HP
Materiál krytu a konec
Rugged Fine Grained Cast Iron
Další funkce
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Kategorie - BDI
Reducers Right Angle
Skupina produktů - BDI
M02282
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.10.00
Řetězec klíčových slov
Speed Worm
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
F710-60-B5-H
Výrobce interního čísla
43946
Dlouhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nominální vzdálenost středu
1 palce | 25,4 milimetr
Celková délka
5,595 palce | 142,113 milimetr
Průměr šroubového otvoru
0,25 palce | 6,35 milimetr
Celková šířka
6,62 palce | 168,148 milimetr
Vzdálenost od centra
1 palce | 25,4 milimetr
Základna do středu vstupní hřídele
2,31 palce | 58,674 milimetr
Průměr vstupního hřídele
0,625 palce | 15,875 milimetr
Celková výška
6,62 palce | 168,148 milimetr
Průměr výstupního hřídele
0,5 palce | 12,7 milimetr
Délka výstupního hřídele
1,19 palce | 30,226 milimetr
Základna do středu výstupního hřídele
1,31 palce | 33,274 milimetr