Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
29.982
Jmenovité maximální vstupní hodnoty
2HP
Výstupní otáčky jmenovitého výkonu Max
116.7
Způsob montáže
Flange Mounted
Výstupní otáčky při 1750 ot./min
101
Hodnota vstupního hodnocení plus um
2.75HP
Materiál krytu a konec
Cast Iron
Výstup Hodnota krouticího momentu plus um
1194In-Lbs
Další funkce
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Kategorie - BDI
Reducers Parallel Shaft
Skupina produktů - BDI
M02282
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.10.00
Řetězec klíčových slov
Speed Helical
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
F231D-17-B7
Výrobce interního čísla
39250
Dlouhý popis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 15:1 Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 101 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Průměr šroubového otvoru
0,41 palce | 10,414 milimetr
Celková délka
7,19 palce | 182,626 milimetr
Výstupní vrtání
1,438 palce | 36,525 milimetr
Nominální vzdálenost středu
3,11 palce | 78,994 milimetr
Celková šířka
8,88 palce | 225,552 milimetr
Celková výška
9,83 palce | 249,682 milimetr
Průměr vstupního hřídele
0,875 palce | 22,225 milimetr
Vzdálenost od centra
3,11 palce | 78,994 milimetr