Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
11.34
Montážní rám
Input 56C | Output 56C
Typ výstupu
C-Face | Shaft
Jmenovité maximální vstupní hodnoty
10HP
Výstupní otáčky jmenovitého výkonu Max
875
Způsob montáže
Flange Mounted
Výstupní otáčky při 1750 ot./min
875
Maximální hodnota zatížení přesahu A um
375Lbs
Hodnota vstupního hodnocení plus um
11.76HP
Materiál krytu a konec
Grained Cast Iron
Výstup Hodnota krouticího momentu plus um
822In-Lbs
Další funkce
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Ratio Multiplier | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Kategorie - BDI
Reducers Parallel Shaft
Skupina produktů - BDI
M02282
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.10.00
Řetězec klíčových slov
Speed Helical
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
HMF2-2K-B5-B5
Výrobce interního čísla
F05010
Dlouhý popis
Speed Reducer; Parallel; 2:1 Ratio; Input 56C | Output 56C Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 875 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Celková délka
7,75 palce | 196,85 milimetr
Vzdálenost od centra
2,875 palce | 73,025 milimetr
Délka výstupního hřídele
1,875 palce | 47,625 milimetr
Průměr vstupního hřídele
0,625 palce | 15,875 milimetr
Celková šířka
6,5 palce | 165,1 milimetr
Průměr výstupního hřídele
0,625 palce | 15,875 milimetr
Nominální vzdálenost středu
2,88 palce | 73,152 milimetr
Celková výška
9,525 palce | 241,935 milimetr