PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

20T10-AR ALPHA LINEAR

20T10-AR ALPHA LINEAR

OPTIBELT 20T10-AR ALPHA LINEAR

Synchronous; T10; 20MM Belt Width; 50000MM Belt Length; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material

P/N #

20T10-AR ALPHA LINEAR

BDI #

19211523

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
OPTIBELT
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.082
UNSPSC
26111811
EAN
4014486082869
Styl řemene
Synchronous
Řada řemenů
T10
Tahový materiál
Aramid
Vnější materiál
Polyurethane
Další funkce
Alpha Linear
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Drive Belt Open Profile
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
4010.36.45.00
Podstatné jméno
Belt
Řetězec klíčových slov
Synchronous Open End
URL výrobce
https://www.optibelt.com
Číslo položky výrobce
20T10-AR
Výrobce interního čísla
20T10-AR
Dlouhý popis
Synchronous; T10; 20MM Belt Width; 50000MM Belt Length; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Šířka pásu
0,787 palce | 20 milimetr
Délka řemene
1968,504 palce | 50000 milimetr