PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

13/5V1700

15/5V1060

GATES 15/5V1060

V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 106" Belt Outside Length; 9-3/8" Belt Width; 15 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

P/N #

15/5V1060

BDI #

1095080

POČET

DOSTUPNOST:
1

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
GATES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
12.91
UNSPSC
26111801
EAN
0072053763997
Řada řemenů
5V
Styl řemene
V-Belt Banded
Počet skupin
15 Bands
Tahový materiál
Polyester
Vnější materiál
Fabric
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Skupina produktů - BDI
M02356
Harmonizovaný tarifní kód
4010.39.45.00
Podstatné jméno
Belt
Řetězec klíčových slov
V
URL výrobce
https://www.gates.com
Číslo položky výrobce
15/5V1060
Výrobce interního čísla
9386-15106
Váha v librách
28.46
Dlouhý popis
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 106" Belt Outside Length; 9-3/8" Belt Width; 15 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Pásek Vnější délka
106 palce | 2692,4 milimetr
Šířka pásu
9,375 palce | 238,125 milimetr