PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

HF T150 400x15 OPTIMAX

HF T150 400x15 OPTIMAX

OPTIBELT HF T150 400x15 OPTIMAX

Endless Flat Belt; 15MM Belt Width; 1MM Belt Thickness; 400MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

P/N #

HF T150 400x15 OPTIMAX

BDI #

17015170

POČET

DOSTUPNOST:
16

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
OPTIBELT
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.0
UNSPSC
26111804
Styl řemene
Endless Flat Belt
Tahový materiál
Polyester
Vnější materiál
Rubber
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Drive Belt Flat
Skupina produktů - BDI
M02236
Harmonizovaný tarifní kód
4010.39.45.00
Podstatné jméno
Belt
Řetězec klíčových slov
Flat Endless
URL výrobce
https://www.optibelt.com
Dlouhý popis
Endless Flat Belt; 15MM Belt Width; 1MM Belt Thickness; 400MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Tloušťka pásu
0,039 palce | 1 milimetr
Délka řemene
15,748 palce | 400 milimetr
Šířka pásu
0,59 palce | 15 milimetr