PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TG E18.18 P5C 140X610 MM

AMMERAAL BELTECH TG E18.18 P5C 140X610 MM

Endless Flat Belt; 140MM Belt Width; 1.8MM Belt Thickness; 610MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

P/N #

TG E18.18 P5C 140X610 MM

BDI #

20541474

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
AMMEGA
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.0
UNSPSC
26111804
Styl řemene
Endless Flat Belt
Tahový materiál
Polyester
Vnější materiál
Rubber
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Drive Belt Flat
Skupina produktů - BDI
M02236
Harmonizovaný tarifní kód
4010.39.45.00
Podstatné jméno
Belt
Řetězec klíčových slov
Flat Endless
URL výrobce
https://www.ammeraalbeltech.com
Dlouhý popis
Endless Flat Belt; 140MM Belt Width; 1.8MM Belt Thickness; 610MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Tloušťka pásu
0,071 palce | 1,8 milimetr
Šířka pásu
5,511 palce | 140 milimetr
Délka řemene
24,015 palce | 610 milimetr