PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

GT3 099-3MGT-15

600-3MGT3-9

GATES 600-3MGT3-9

Synchronous Belt; 3MM Pitch; 600MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

P/N #

600-3MGT-09

BDI #

1111347

POČET

DOSTUPNOST:
4

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
GATES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.01
UNSPSC
26111811
EAN
0770075595786
Styl řemene
Synchronous
Pásek pásu
3 MM
Profil zubů
Standard HTD
Řada řemenů
3MGT
Tahový materiál
Fiberglass
Vnější materiál
Rubber
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Poly Chain | Power Grip GT
Kategorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
4010.36.45.00
Podstatné jméno
Belt
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.gates.com
Váha v librách
0.013
Dlouhý popis
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 600MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Šířka pásu
0,354 palce | 9 milimetr
Délka pásu pásu
23,622 palce | 600 milimetr