PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

8MGT-1600-30 PC SPECIAL

8MGT-1600-30 PC SPECIAL

GATES 8MGT-1600-30 PC SPECIAL

Synchronous Belt; Powergrip Belt; 8MM Pitch; 30MM Wide; 200 Teeth; 62.99 "- Length

P/N #

8MGT-1600-30 PC SPECIAL

BDI #

21857766

POČET

DOSTUPNOST:
1

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 10

Značka
Název výrobce
GATES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.35
UNSPSC
26111811
Harmonizovaný tarifní kód
4010.36.45.00
Podstatné jméno
Belt
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.gates.com
Detail Produktu
Synchronous Belt
Specifikace Produktu
Powergrip Belt; 8MM Pitch; 30MM Wide; 200 Teeth; 62.99 "- Length
Dlouhý popis
Synchronous Belt; Powergrip Belt; 8MM Pitch; 30MM Wide; 200 Teeth; 62.99 "- Length